Kugelhahn
Kugelhahn Messing IG/IG mit Handhebel
KUGHAHN-HNDHBL-IG/IG-MS-(NI)-G1 1/4
Art.-Nr. 4998245205
EAN 4065746534895
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Handhebel: Stahl-PVC-Mantel rot
- Mittelschweres Modell 2-teilig
- Gewindeende nach DIN EN ISO 228-1
- Voller Durchgang
- Gehäuse aus Messing CW617N vernickelt
- Einschraubmuffe aus Messing CW617N vernickelt
- Kugel aus Messing CW614N hart verchromt
- Kugeldichtung: PTFE
- Spindel aus Messing CW614N vernickelt
- Spindeldichtung: PTFE|O-Ring FKM mit Stopfbuchse
Datenblätter(X)
Wasser (nicht nach DVGW DIN 1988), Heizung, Fette, Heiz- Diesel- Schmieröle, Kraftstoffe, Farben, Lacke, Lösungsmittel, Alkalien, schwache Laugen und Säuren, Heizungswassergemisch mit Glykol.
![]() | |
Anschlussgewinde | IG 1 1/4 Zoll |
Länge | 76 mm |
Länge 2 | 72 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 150 °C |
Werkstoff | Messing CW617N |
Hebellänge | 130 mm |
Farbe Hebel | Rot |
Oberfläche | Vernickelt |
Temperatureinsatzbereich max. | 150 °C |
Betriebstemperatur max. | 150 °C |
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
Nenndruck PN | 25 |