Kugelhahn
Kugelhahn Mini IG/AG
KUGHA-MINI-FLGGRF-IG/AG-MS-(NI)-G1/2
Art.-Nr. 4998245103
EAN 4065746535090
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sechskant-Stangenmaterial
- Gewindeende nach DIN EN ISO 228-1
- Reduzierter Durchgang
- Kugel: Messing CW614N hart verchromt
- Kugeldichtung: PTFE
- Spindel: Messing CW614N vernickelt
- Spindeldichtung: EPDM
- Flügelgriff: Aluminium schwarz
Datenblätter(X)
![]() | |
Anschlussgewinde | IG 1/2 Zoll / AG 1/2 Zoll |
Länge | 48,5 mm |
Länge 2 | 28 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 120 °C |
Werkstoff | Messing CW617N |
Hebellänge | 32 mm |
Farbe Hebel | Schwarz |
Oberfläche | Vernickelt |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Betriebstemperatur max. | 120 °C |
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
Nenndruck PN | 10 |
