Kugelhahn
Kugelhahn KFE DVGW AG/AG mit Keildichtung
KU-KFE-DVGW-AG/AG-MS-NI-KEILD-G1/2XG3/4
Art.-Nr. 4998246606
EAN 4065746535229
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schweres Modell 2-teilig
- Lang-Gewindeende nach DIN EN ISO 228-1
- Kugel mit Umspülbohrung
- Voller Durchgang
- DVGW Trinkwasser Zulassung nach DIN EN 13828|DVGW W570-1
- Einschraubmuffe: Messing CW617N verchrom
- Kugel: Messing CW617N hart verchromt
- Kugeldichtung: PTFE
- Spindel: Messing CW617N verchromt
- Spindeldichtung: PTFE|EPDM
Datenblätter(X)
![]() | |
Anschlussgewinde | AG 1/2 Zoll, AG 3/4 Zoll |
Länge | 71 mm |
Länge 2 | 42 mm |
Betriebstemperatur min./max. | 0 bis 65 °C |
Werkstoff | Messing CW617N |
Hebellänge | 40 mm |
Farbe Hebel | Grün |
Oberfläche | Vernickelt |
Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
Betriebstemperatur max. | 65 °C |
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
Nenndruck PN | 10 |