Kugelgelenk-Abzieher gesenkgeschmiedet
Kugelgelenkabzieher gesenkgeschmiedet
ABZI-KUGGLK-D23MM
Art.-Nr. 071552 29
EAN 4011231742702
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Spezialabzieher für Kraftfahrzeuge
- Einfachste und schnelle Arbeitsweise
- Spindel gerollt, gehärtet und brüniert
- Körper gesenkgeschmiedet
Datenblätter(X)
![]() | |
Spannweite außen (A) | 23 mm |
Spanntiefe (B) | 45 mm |
Breite (C) | 50 mm |
Spindellänge | 50 mm |
Gewindeabmessung | M14 x 1,5 |
Schlüsselweite | 17 mm |
