Kugelgelenk-Abzieher-Glocke Vibro-Impact, Gabelöffnung 35 mm 3-teilig
Kugelgelenk-Abzieher 3-teilig
KUGELGELENK-ABZIEHER 3-TEILIG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universell einsetzbar für Schub- und Spurstangenköpfe sowie Traggelenke.
- Die Trapezgewindespindel ist gehärtet und vergütet sowie zusätzlich mit einem kugelgelagerten Druckstück ausgestattet. Der Einsatz des Schlagschraubers ist erlaubt und bringt einen besonders effektiven Dreh-Schlagimpuls auf das Bauteil. Besonders die meist hartnäckigen Kegelsitzverbindungen werden somit mühelos gelöst.
- Durch herausdrehen des Gewinde-Adapters lässt sich eine 16 to.-Mechadraulik-Spindel nachrüsten.
- Aufgrund der Abschrägung an der Rückseite ist der Abzieher optimal für Traggelenke an Mercedes und VW Lieferwagen geeignet.
Datenblätter(X)
Für VW Crafter und LT ab 1996, sowie für Mercedes Sprinter geeignet
Produktgewicht (per Stück) (40) | 3424 g |