Kugelführung Vollauszug 100 kg

Kugelführung Vollauszug Anschraubmontage 100 kg
AUSZG-VA-SHR-100KG-450MM

Art.-Nr. 0684510532

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kugelführung Vollauszug 100 kg

Art.-Nr. 0684510532
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
Anschraubmontage

Zuhaltung in geschlossener Position



Kindersicherung, keine Quetschgefahr


Rücksprung des Schubkasten 3 mm



Hervorragender, seitenstabiler Lauf

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anleitung

Befestigung der Korpusschiene Euroschraube. Schubkastenmontage mit ASSY Ø 3,5 mm.

Nennlänge

450 mm

Auszugsweg (AW)

452 mm

Traglast bei 50000 Zyklen

100 kg

Temperatureinsatzbereich min.

10 °C

Temperatureinsatzbereich max.

40 °C

Schubkastenschienenlänge (LS)

450 mm

Korpusschienenlänge (LK)

450 mm

Abstand Befestigungslöcher Korpusschiene (Loch 1 - Loch 2)

256 mm

Werkstoff

Stahl

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-3,5X12/8

ASSY 3.0
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.
x 1000 Stück
Euro-Schraube Senkkopf Typ A

SHR-EURO-KLSEKPF-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Stahl vernickelt. Zur Verbindung von Topfbändern, Scharniern, Auszügen und Beschlagsteilen im Möbelbau
x 500 Stück
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Frontblendenversteller

ZB-FRONTBLENDENVERSTELLER-UFLUFHRG

GRASS
x 20 Stück