Kugelführung Vollauszug 100 kg

Kugelführung Vollauszug Anschraubmontage 100 kg
AUSZG-VA-SHR-100KG-400MM

Art.-Nr. 0684510531

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kugelführung Vollauszug 100 kg

Art.-Nr. 0684510531

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschraubmontage

Zuhaltung in geschlossener Position



Kindersicherung, keine Quetschgefahr


Rücksprung des Schubkasten 3 mm



Hervorragender, seitenstabiler Lauf

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anleitung

Befestigung der Korpusschiene Euroschraube. Schubkastenmontage mit ASSY Ø 3,5 mm.

Nennlänge

400 mm

Auszugsweg (AW)

402 mm

Traglast bei 50000 Zyklen

100 kg

Temperatureinsatzbereich min.

10 °C

Temperatureinsatzbereich max.

40 °C

Schubkastenschienenlänge (LS)

400 mm

Korpusschienenlänge (LK)

400 mm

Abstand Befestigungslöcher Korpusschiene (Loch 1 - Loch 2)

256 mm

Werkstoff

Stahl