Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kugelelement

Kugelelement Stahl
KUGELEM-ST-(A2K)-(ROLLSHN- AL)-50X33MM

Art.-Nr. 4952600080

EAN 4056807473215

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kugelelement

Art.-Nr. 4952600080

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vormontiertes Kugelelement für Rollenschienen-Profile AL
  • Mit verschleiß- und reibungsamer Kugelrolle zum flexiblen Bewegen in zwei Dimensionen, z.B. in Weichen oder Schleusen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I, B

Kugeldurchmesser (d1)

16 mm

Länge (l1)

50 mm

Breite (b1)

33,3 mm

Auflagehöhe max. (h2)

6,6 mm

Einbauhöhe (h1)

10 mm

Werkstoff Gehäuse

Polyamid/GFK

Werkstoff Kugel

Edelstahl

Oberfläche Kugel

Blank

Farbe

Schwarz

Ausführung

ESD-fähig

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil System

PRFLSYS-SB-ALU-ELO-NU10-ROP-40X40X6060

WAPS® Serie B kompatibel zu Bosch
x 10 St.
Profil System WAPS® Serie I kompatibel zu Item

PRFLSYS-SI-ALU-ELO-N8-ROP-40X40X6060

Das Aluminium-Profilsystem umfasst eloxierte Profile in verschiedenen Ausführungen, die auf baureihenspezifische Rastermaße abgestimmt und flexibel miteinander kombinierbar sind
x 10 St.