Kugeleinsatz
Kugeleinsatz Stahl
KUGEINSA-ST-(A2K)-(ROLLSHN-AL)-D24
Art.-Nr. 4952600079
EAN 4056807473208
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Rollenschienen AL
- Kann auch in Flächenelementen eingesetzt werden, z.B. in Tischplatten
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I, B |
Bohrdurchmesser | 24 mm |
Kugeldurchmesser (d1) | 16 mm |
Breite (b1) | 31 mm |
Höhe (h1) | 21 mm |
Durchmesser (d2) | 24 mm |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Traglast | 60 kg |
Werkstoff Kugel | Edelstahl |
Oberfläche Kugel | Blank |
Oberfläche Gehäuse | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |