Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kugelbundmutter Radbefestigung

DIN 74361 Stahl 10 blank Form A
MU-6KT-BND-DIN74361-A-10-SW24-M18X1,5

Art.-Nr. 03605
EAN 4057709186012
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
DIN 74361, Stahl 10, blank, Form A
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M18

Höhe (h1)

25 mm

Bunddurchmesser (dc)

28 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Blank

Steigung

1,500 mm

DIN

74361

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

18 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen