Kugel-Auslaufventil Compact kleine Bauart
Kugelauslaufventil Compact
KUGAUSLFVENT-COMPACT-(NI)-1/2ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nicht für Trinkwasser geeignet
Datenblätter(X)
Werkstoff Kugel | Messing |
Oberfläche Kugel | Hartverchromt |
Dichtung Kugel | PTFE-Dichtringe |
Werkstoff Spindel | Messing |
Dichtung Spindel | O-Ring |
Werkstoff Hebel | Stahl |
Farbe Hebel | Rot |
Oberfläche Hebel | Lackiert |
Werkstoff Schlauchverschraubung | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Oberfläche Schlauchverschraubung | Vernickelt |
Anschlussgewinde | 1/2 Zoll |
Abganggewinde | 3/4 Zoll |
Länge (A) | 125 mm |
Höhe (B) | 79 mm |
Höhe 2 (C) | 40 mm |
Hebellänge (D) | 77 mm |
Nennweite | 9 mm |
Betriebsdruck max. | 10 bar |