Külső ovális rozetta, AL, zárhengerfedéllel
Külső ovális rozetta, AL, zárhengerfedéllel
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Lyukasztott furat | BC |
Alkalmazási terület | Tárgyterület |
Rozetta vastagság | 14 mm |
Felhasználható | Külső ajtók |
Távolság (fogantyútól zárig) | 92 mm |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Anyag | Alumínium |
Furattávolság | 50 mm |
Szín | Ezüst F1 |
Bevonat | Eloxált |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Min./max. a következő profilhengervezetőhöz: | 9-14 mm |
Rozettahossz | 74 mm |
Rozettaszélesség | 33 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!