Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kühlschmierstoff Cut+Cool Ultra HD

KUEHLSHMIRST-(CUT-COOL-ULTRA-HD)-20LTR

Art.-Nr. 0893050036

EAN 4050641816634

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kühlschmierstoff Cut+Cool Ultra HD

Art.-Nr. 0893050036
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
Teilsynthetischer High-Performance Kühlschmierstoff. Besonders geeignet für schwer zerspanbare Werkstoffe.

Sehr gute Ergebnisse bei Edelstahl und Aluminium


Beste Oberflächengüte, besonders hohe Schnittleistung, keine Fleckenbildung an den Metallstücken



Hohe Werkzeugstandzeit


Hervorragende Kühlung und Schmierleistung



Hervorragender Korrosionsschutz


Schutz der Werkstücke, Werkzeuge und Anlagenteile bereits bei niedrigen Konzentrationen wirksam



Hohe Stabilität dadurch besonders widerstandsfähig gegen Mikroorganismen


Dadurch lange Standzeit bei geringem Wartungsaufwand



Geringer Verbrauch dadurch sehr wirtschaftlich



Besonders hautfreundlich

Leistungsnachweis

Erfüllt die Anforderungen an TRGS 611

Hinweis

Mischungsregel: Immer Konzentrat dem Wasser zugeben, nicht umgekehrt!

Anwendungsgebiet

Erfüllt die Anforderungen an TRGS 611

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Cut+Cool Kühlschmierstoff Ultra HD ist sehr gut für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Stählen, Aluminium und Buntmetallen geeignet.

Anleitung

Cut+Cool Kühlschmierstoff Ultra HD in sauberes Wasser (Trinkwasserqualität) einrühren.


Zerspanen von Stählen und NE-Metallen 6-8 %


Zerspanen von hochlegierten Stählen und Stahlguß 8-10 %

Inhalt

20 l

Chemische Basis

Synthese Mineralölmischung

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Dichte

0,94 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Säurefrei

Ja

Borfrei

Ja

Phosphorfrei

Ja

Chlorhaltig

Nein

Einsatzkonzentration: Ersteinsatz Nachdosierung
Schleifen von Stählen und NE-Metallen 6 - 8% 3 - 4%
Zerspanen von Stählen und NE-Metallen 8 - 10% 4 - 5%
Refraktometer-Faktor: 1,2
Bohr- und Schneidöl Bohr- und Schneidöl Perfect Bohr- und Schneid- paste Perfect Bohr- und Schneidöl Eco Bohr- und Schneid- schaum Schneidöl DVGW Kühlschmier-
stoff Ultra
Kühlschmier-
stoff Ultra HD
Werkstoffe
Stahl, legierter Stahl xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
hochlegierter Stahl xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Guss, Grauguss xx xxx xxx xx xxx x xx xxx
Hartmetall xx xxx xxx xx xxx x x xx
Buntmetall (Kupfer, Messing, ...) xx xxx xx xxx xxx x x xx
Titan x xxx xxx xx xxx x x xx
Magnesium x xxx xxx xx xxx x x xx
Aluminium, Aluminiumlegierungen x xxx xxx xx xxx x xx xxx
Bearbeitungsvorgänge
Drehen, Drehautomat xx xxx x x x x xx xxx
Bohren, Senken, Reiben xx xxx xxx xxx xxx x xx xx
Tiefbohren x xxx xxx xx xx x x xx
Sägen xx xxx xx xxx xxx x xx xx
Gewindeschneiden xx xxx xxx xxx xxx xx xx xx
Gewindeformen, Rollen xx xxx xxx xxx xxx x x xx
Fräsen x xxx x xx xx x xxx
Schleifen x xxx x x x x xxx xx
Umformen, Walzen, Biegen x xxx xx xx xx x x xx
Stanzen, Feinstanzen x xx xx xx x x x
Räumen, Verzahnen x xxx xx xxx xxx x x x
Merkmale
Basis Mineralöl Mineralöl mit synt. Ester Mineralöl mit synt. Ester Synt. Ester Glycol und Ester Ester Mineralöl Mineralöl
Visikosität (mm²/s) 12 25 pastös 35 n. a. 5 66 76
Minimalmengenschmierung
Kennzeichnungsfrei
Überkopf einsetzbar
DVGW-Zulassung
Biologisch abbaubar/ Lebensmittelfreigabe
Sehr hohe Schmierleistungen
Sehr hohe Werkzeugstandzeiten
Kaum Rauchentwicklung
Extrem geringer Verbrauch
Gute Kriecheigenschaften
Borsäurefrei
Schaumarm
Sehr hohe mikrobielle Stabilität
Wassergefährdungsklasse 1 1 1 1 2 1 1 1
Formaldehydfrei
Sehr gute Hautverträglichkeit (Aminfrei)
xxx hervorragend geeignet
xx gut geeignet
x wenigeer gut geeignet
⎷ trifft zu
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kunststoff-Ausgusshahn DN 60 Anschluss

HAHN-(F.KSTKANI-20/60LTR)

Für Kunststoffkanister mit DN 60 Anschluss für 20 L/25 L und 60 L
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Mit innenseitiger Baumwollvelourisierung.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen