Kühlerschutz W12EVO/W65
Kühlerfrostschutzkonzentrat W12EVO/W65
KUEHLFRSHTZ-W12EVO/W65-60LTR
Art.-Nr. 5861506654
EAN 4099618747694
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für moderne Hochleistungsmotoren
- Frei von Nitrit, Amin, Phosphat, , Borat und 2-Ethylhexansäure
- Entspricht den Anforderungen diverser Automobilhersteller
- Freigegeben von Deutz nach Standard DQC CC-14
- Würth empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: VW TL-774 L (G12evo) , Mercedes Benz 325.6, BMW LC18, MAN 324 Typ Si-OAT evo, Volvo Cars TR-31854114-002, Volvo Trucks TR 1286083, uvm.
Nie unverdünnt verwenden! Das Konzentrat muss vor der Anwendung mit demineralisierten oder destilliertem Wasser auf ein Mischungsverhältnis zwischen 33 Vol. % und 60 Vol. % verdünnt werden.
| Finde den richtigen Kühlerschutz für dein Fahrzeug | ||||||
| Marke | Modell | ab | bis | Kühlerschutz | Artikelnummern | Hinweis |
| Alfa Romeo | alle Modelle | 01/2006 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1976 | 12/2005 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Audi | alle Modelle | 08/2007 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1996 | 07/2007 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| 01/1981 | 12/1995 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Bentley | alle Modelle | 09/2008 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/2005 | 08/2008 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| 01/1980 | 12/2004 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| BMW | alle Modelle | 01/2019 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | Vorsicht Farbunterschied. Produkt ist nicht grün sondern rot eingefärbt. |
| 01/1975 | 12/2018 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Bugatti | alle Modelle | 01/2008 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| Chevrolet | alle Modelle | 01/2001 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Chrysler | alle Modelle | 01/2011 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 12/2010 | - | |||||
| Citroën | alle Modelle | 01/1993 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Dacia | alle Modelle | 01/2005 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Daihatsu | alle Modelle | 01/1979 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Dodge | alle Modelle | 01/2011 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 12/2010 | - | |||||
| Ferrari | alle Modelle | 01/2010 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1979 | 12/2009 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Fiat | alle Modelle | 01/2005 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1982 | 12/2004 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Ford | alle Modelle | 01/1998 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 12/1997 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | ||||
| Geely | 01/2020 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | Vorsicht Farbunterschied. Produkt ist nicht grün sondern rot eingefärbt. | |
| Honda | alle Modelle | 01/1983 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Hyundai | alle Modelle | 01/1982 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Infiniti | alle Modelle | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |||
| Jaguar | alle Modelle | 01/1999 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1986 | 12/1998 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Jeep | alle Modelle | 01/2011 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 12/2010 | - | |||||
| KIA | alle Modelle | 01/1991 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Lada | alle Modelle | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Lamborghini | alle Modelle | 01/2009 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1996 | 12/2008 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| Lancia | alle Modelle | 01/2005 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1976 | 12/2004 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Land Rover | Freelander, Discovery, Defender, Range Rover | 01/1998 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Range Rover V8, Diesel | 01/1998 | 01/2005 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | ||
| Lexus | alle Modelle | 01/1994 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Lotus | alle Modelle | 01/2000 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1980 | 12/1999 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Mazda | alle Modelle | 01/1977 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Mercedes-Benz (PKW) | alle Modelle | 05/2014 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1976 | 04/2014 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| MINI (BMW) | One D, Cooper D | 01/2007 | 01/2011 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Benzin Motoren | 01/2001 | heute | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | ||
| Mitsubishi | Colt | 01/2004 | 01/2007 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |
| Carisma | 01/1996 | 12/2003 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | ||
| alle Modelle | 01/1982 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | ||
| Morgan | alle Modelle | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Nissan | alle Modelle | 01/1982 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Opel | alle Modelle | 01/2001 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1975 | 12/2000 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Peugeot | alle Modelle | 01/1993 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Porsche | alle Modelle | 01/2010 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1996 | 12/2009 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| 12/1995 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | ||||
| Renault | alle Modelle | 01/1995 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Rolls-Royce | alle Modelle | 01/1998 | heute | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |
| Rover | alle Modelle | 01/1982 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Saab | alle Modelle | 01/2001 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1975 | 12/2000 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Seat | alle Modelle | 08/2007 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1996 | 07/2007 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| 01/1981 | 12/1995 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Škoda | alle Modelle | 08/2007 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1996 | 07/2007 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| 01/1981 | 12/1995 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Smart | alle Modelle | 11/2014 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 10/2014 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | ||||
| Subaru | alle Modelle | 01/1977 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Suzuki | alle Modelle | 01/1981 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Toyota | Diesel Motoren | 01/2015 | heute | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |
| alle anderen Modelle | 01/1978 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | ||
| Vauxhall | alle Modelle | 01/2001 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Volkswagen | alle Modelle | 08/2007 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1996 | 07/2007 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| 01/1981 | 12/1995 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Volvo (PKW) | alle Modelle | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | Vorsicht Farbunterschied. Produkt ist nicht grün sondern rot eingefärbt. | ||
| Alle Daten beziehen sich auf den Stand vom März 2025 | ||||||
- Entspricht den Anforderungen diverser Automobilhersteller
- Freigegeben von Deutz nach Standard DQC CC-14
- Würth empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: VW TL-774 L (G12evo) , Mercedes Benz 325.6, BMW LC18, MAN 324 Typ Si-OAT evo, Volvo Cars TR-31854114-002, Volvo Trucks TR 1286083, uvm.
Datenblätter(X)
Der Kühlerschutz ist ein Konzentrat und muss vor dem Einfüllen in den Kühlkreislauf mit Wasser auf eine Konzentration von min. 33 Vol.% bis max. 60 Vol.% verdünnt werden.
Für einen optimalen Schutz empfehlen wir ein Mischungsverhältnis von 50:50 in Vol.% mit demineralisiertem oder destilliertem Wasser.
Mischungsverhältnis:
- 1Teil Kühlerschutz mit 1Teil Wasser = Schutz bis -37°C
- 1Teil Kühlerschutz mit 2 Teilen Wasser = Schutz bis -18°C
Siedepunkt | 170 °C |
Wasserlöslich | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 71,620 kg |
Dichte / Bedingung | 1,125 g/cm³ / bei 20°C |
Inhaltsgewicht | 67,5 kg |
Farbe | Rotviolett |
Chemische Basis | Ethylenglycol |
Inhalt | 60 l |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 36 Monate / bei 5°C bis 25°C |
pH-Wert | 8,0-9,0 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!