Kühlerschutz W12+/W30
Kühlerfrostschutzkonzentrat W12+/W30
KUEHLFRSHTZ-W12+/W30-200LTR
Art.-Nr. 5861506305
EAN 4099618747755
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal zum Schutz moderner Kühlsysteme in Verbrennungsmotoren aus Aluminium und Aluminiumlegierungen
- Frei von Nitrit, Amin, Phosphat, Silikat, Boraten und 2-Ethylhexansäure
Nie unverdünnt verwenden! Das Konzentrat muss vor der Anwendung mit demineralisierten oder destilliertem Wasser auf ein Mischungsverhältnis zwischen 33 Vol. % und 60 Vol. % verdünnt werden.
- Entspricht den Anforderungen diverser Automobilhersteller
- Würth empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: VW TL-774 D (G12) , VW TL-774 F (G12+) Mercedes Benz 325.3, MAN 324 Typ SNF, FORD WSS-M97B44-D, uvm.
Datenblätter(X)
Der Kühlerschutz ist ein Konzentrat und muss vor dem Einfüllen in den Kühlkreislauf mit Wasser auf eine Konzentration von min. 33 Vol.% bis max. 60 Vol.% verdünnt werden.
Für einen optimalen Schutz empfehlen wir ein Mischungsverhältnis von 50:50 in Vol.% mit demineralisiertem oder destilliertem Wasser.
Mischungsverhältnis:
- 1Teil Kühlerschutz mit 1Teil Wasser = Schutz bis -37°C
- 1Teil Kühlerschutz mit 2 Teilen Wasser = Schutz bis -18°C
Siedepunkt | 170 °C |
Wasserlöslich | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 240,000 kg |
Dichte / Bedingung | 1,122 g/cm³ / bei 20°C |
Inhaltsgewicht | 224,4 kg |
Farbe | Rotviolett |
Chemische Basis | Ethylenglycol |
Inhalt | 200 l |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 36 Monate / bei 5°C bis 25°C |
pH-Wert | 8-8,5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!