Kühlerreiniger
Kühlerreiniger
KUEHLREINIG-1LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Beseitigt Korrosions- und Schlammablagerungen im Kühlkreislauf
Erhöhte Betriebssicherheit durch gereinigtes Kühlsystem.
Neutralisiert Kalkrückstände
Neue Kühlflüssigkeit wird vor Verunreinigungen durch alte Schmutzrückstände geschützt.
Frostschutzmittelverträglich
Alkalisch im Bereich von 9 -11
Materialverträglich mit allen im Kühlerbau verwendeten Werkstoffen.
Entfernt Ablagerungen im Kühlkreislauf und reinigt das Kühlsystem bei Verschmutzungen. So können zum Beispiel Ölrückstände, die durch Zylinderkopfschäden entstanden sind, entfernt werden. Der Kühlerreiniger kann auch vorbeugend bei jedem Wechsel der Kühlerflüssigkeit eingesetzt werden.
250 ml sind ausreichend für 10 Liter Kühlwasser. 1.000 ml sind ausreichend für 40 Liter Kühlwasser.
Der Reiniger ist nicht für den Fahrbetrieb geeignet.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Bei Verschmutzung des Kühlsystems nach Motorenreparaturen, wie z.B. Ölrückstände im Kühlsystem durch Zylinderkopfschäden
- Bei Ablagerungen im Kühlkreislauf
- Vorbeugend bei jedem Kühlflüssigkeitswechsel einsetzbar
Doseninhalt dem Kühlwasser zugeben. Heizungsventile öffnen. Motor bei Betriebstemperatur ca. 30 Min. laufen lassen. Die Ablagerungen, die durch den Kühlerreiniger gelöst wurden, müssen mit Wasser ausgespült werden. Der Spülvorgang erfolgt ohne Ausbauen des Thermostats. Es empfiehlt sich, durch Öleintritt angegriffene Teile, wie Ausgleichsbehälter und Wasserschläuche, zu erneuern. Nach der Reinigung das Kühlsystem neu befüllen, entlüften und auf Dichtigkeit überprüfen.
Inhalt | 1000 ml |
Farbe | Gelb |
Geruch/Duft | Mild |
Chemische Basis | Wasser |
Dichte | 1,023 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!