Kühlerfrostschutz Premium
Kühlerfrostschutzkonzentrat Premium
KUEHLFRSHTZ-PREMIUM-W48-20LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gewährleistet über die gesamte Motorlebensdauer wartungsfreien Frost- und Korrosionsschutz
- Langzeitschutz gegen alle Korrosionsarten
- Das Würth Kühlerschutz -Inhibitorenpaket bietet hervorragenden Kavitationsschutz
- Umweltschonend durch den Verzicht auf Boraten, Nitriten, Aminen und Phosphaten
- Geeignet für alle Motormetalle, inklusive Aluminium und Eisenlegierungen
- Für Benzin- und Dieselmotoren
- Mit Wasser verdünnbar
- Erfüllt die Anforderungen diverser Automobilhersteller
Bei Verdünnungen unter 33 Vol.-Prozent, das entspricht einem Gefrierpunkt von über -20°C, ist ein ausreichender Korrosionsschutz nicht mehr gewährleistet. Nicht mit anderen Kühlerschutzmitteln mischen.
PKW | |||||
Marke | Modell | Baujahr | offizielle | ||
ab | bis | Würth | Herstellerzulassung | ||
alle Modelle | 2008 | W40 | |||
BMW | alle Modelle | 1975 | W48 | X | |
Chrysler | alle Modelle | 1985 | 2007 | W48 | |
alle Modelle | 2008 | W30 | |||
Citroën | alle Modelle | 1993 | W30 | ||
Dacia | alle Modelle | 2005 | W30 | ||
Daihatsu | alle Modelle | 1979 | W30 | ||
Ferrari | alle Modelle | 1979 | 2005 | W48 | |
alle Modelle | 2005 | W30 | |||
Fiat | alle Modelle | 1982 | 2005 | W48 | |
alle Modelle | 2005 | W30 | |||
Ford | alle Modelle | 1997 | W48 | ||
alle Modelle | 1998 | W30 | X | ||
Honda | alle Modelle | 1983 | W30 | ||
Hyundai | alle Modelle | 1982 | W30 | ||
Jaguar | alle Modelle | 1986 | 1999 | W48 | |
alle Modelle | 1999 | W30 | X | ||
KIA | alle Modelle | 1991 | W30 | ||
Lada | alle Modelle | W48 | |||
Lancia | alle Modelle | 1976 | 2005 | W48 | |
alle Modelle | 2005 | W30 | |||
Land Rover | Freelander; Discovery, Defender, Range Rover | 1998 | W30 | X | |
Range Rover V8 und Diesel | 1998 | 2005 | W48 | X | |
Lexus | alle Modelle | 1994 | W30 | ||
Lotus | alle Modelle | 1980 | 1999 | W48 | |
alle Modelle | 2000 | W30 | |||
Mahindra | alle Modelle | W48 | |||
Mazda | alle Modelle | 1977 | W30 | ||
Mercedes | alle Modelle | 1976 | 2014 | W48 | X |
alle Modelle | 2014 | W40 | X | ||
MG Rover | alle Modelle | 1982 | W30 | ||
Mini | Benzinmotor | 2001 | W48 | X | |
Diesel | 2007 | W30 | X | ||
Mitsubishi | alle Modelle | 1982 | W30 | ||
Carisma | 1996 | 2004 | W48 | X | |
Colt | 2004 | 2007 | W48 | X | |
Morgan | alle Modelle | W48 | |||
Nissan | alle Modelle | 1982 | W30 | ||
Opel | alle Modelle | 1975 | 2000 | W48 | X |
alle Modelle | 2001 | W30 | X | ||
Peugeot | alle Modelle | 1993 | W30 | ||
Porsche | alle Modelle (außer 911) | 1995 | W48 | X | |
alle Modelle | 1996 | 2009 | W30 | X | |
alle Modelle | 2010 | W40 | |||
Renault | alle Modelle | 1985 | W30 | ||
Rolls-Royce | alle Modelle | 1998 | W48 | X | |
Saab | alle Modelle | 1975 | 2000 | W48 | X |
Seat | alle Modelle | 1985 | 1996 | W48 | X |
alle Modelle | 1997 | 2007 | W30 | X | |
alle Modelle | 2008 | W40 | X | ||
Skoda | alle Modelle | 1989 | 1998 | W48 | X |
alle Modelle | 1998 | 2008 | W30 | X | |
alle Modelle | 2008 | W40 | X | ||
Smart | alle Modelle | 1998 | 2013 | W48 | X |
alle Modelle | 2014 | W40 | |||
Subaru | alle Modelle | 1977 | W30 | ||
Suzuki | alle Modelle | 1981 | W30 | ||
Tesla | alle Modelle | 2013 | W48 | ||
Toyota | alle Modelle | 1978 | W30 | ||
Volkswagen | alle Modelle | 1975 | 1996 | W48 | X |
alle Modelle | 1997 | 2008 | W30 | X | |
alle Modelle | 2008 | W40 | X | ||
Alfa Romeo | alle Modelle | 1976 | 2005 | W48 | |
alle Modelle | 2005 | W30 | |||
Audi | alle Modelle | 1981 | 1996 | W48 | X |
alle Modelle | 1996 | 2008 | W30 | X | |
alle Modelle | 2008 | W40 | |||
Bentley | alle Modelle | 1980 | 2005 | W48 | |
alle Modelle | 2005 | 2008 | W30 | X |
Motoren | |||
Traktoren: | |||
Marke | Land | Würth | Baureihenspezifische |
Alternative | |||
LKW: | |||
LIAZ | CZ | W48 | |
MAN | D | W48 (bis 11/2011) | |
W40 (ab 12/2011) | |||
Mercedes-Benz | D | W48 (bis 9/2011) | |
W40 (ab 10/2011) | |||
Mitsubishi Fuso | JP | W30 | |
Nissan | JP | W30 | |
Pegaso | E | W48 | |
Renault | F | W30 | |
Sisu | FIN | W48 | |
Volvo | S | W30 | |
Cummins | US | W30 | |
DAF | NL | W30 | |
Deutz | D | W48 und W30 | |
MAN | D | W48 (bis 11/2011) | W30 |
W40 (ab 12/2011) | |||
Mercedes-Benz | D | W48 (bis 9/2011) | |
W40 (ab 10/2011) | |||
MTU | D | W48 | W30 |
Perkins | UK | W48 | |
ATLAS | D | W48 | |
GINAF | NL | W30 | W48 |
Gottwald | D | W48 | |
Liebherr | CH, D | W48 | |
CNH | NL | ||
W30 (ab 1/2014) | |||
Fendt | D | W48 | W30 |
John Deere | US | W30 | |
Cummins | US | W30 | |
Daewoo | KR | W30 | |
DAF | NL | W30 | |
Freightliner | US | W48 | |
Iveco | D | W48 |
Mischverhältnis für | Kühlerschutz | Wasser | Schutz bis |
1 Teil | 1,5 Teile | –27°C | |
1 Teil | 2 Teile | –20°C | |
Kühlerfrostschutz Premium W 30 | 1 Teil | 1 Teil | –40°C |
1 Teil | 1,5 Teile | –27°C | |
1 Teil | 2 Teile | –20°C | |
Kühlerfrostschutz Premium W 40 | 1 Teil | 1 Teil | –40°C |
1 Teil | 1,5 Teile | –27°C | |
1 Teil | 2 Teile | –20°C | |
Kühlerfrostschutz Premium W 48 | 1 Teil | 1 Teil | –40°C |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Datenblätter(X)
Kühlerkorrosionsschutz- und Frostschutzmittel-Konzentrat für alle Kühlsysteme und Motoren, auch für Alumotoren.
Das Kühlsystem entleeren und ausspülen. Anschließend das Kühlsystem mit dem Kühlerschutz und Wasser im gewünschten Verhältnis (laut Mischtabelle) befüllen. Unbedingt die Betriebsanleitung des Fahrzeuges beachten!
Typbezeichnung | Kühlerschutz Premium W 48 |
Siedepunkt | 174 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 24000 g |
Dichte / Bedingung | 1,125 g/cm³ / bei 20°C |
Inhaltsgewicht | 22 kg |
Farbe | Blaugrün |
Chemische Basis | Ethylenglycol |
Inhalt | 20 l |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 48 Monate / dicht geschlossen, trockene und kühle Lagerung an gelüfteten Ort, Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. Behälter nicht mit Druck entleeren. Im Originalbehälter lagern, 15°C bis 30°C |
pH-Wert | 7,2 |