Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kühlerfrostschutz Premium

Kühlerfrostschutzkonzentrat Premium
KUEHLFRSHTZ-PREMIUM-W30-20LTR

Art.-Nr. 5861500303
EAN 4053479298894
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
Kühlerfrostschutzmittel-Konzentrat für wassergekühlte Fahrzeugmotoren
  • Gewährleistet über die gesamte Motorlebensdauer wartungsfreien Frost- und Korrosionsschutz

  • Langzeitschutz gegen alle Korrosionsarten

  • Das Würth Kühlerschutz -Inhibitorenpaket bietet hervorragenden Kavitationsschutz

  • Umweltschonend durch den Verzicht auf Boraten, Nitriten, Aminen und Phosphaten

  • Geeignet für alle Motormetalle, inklusive Aluminium und Eisenlegierungen

  • Für Benzin- und Dieselmotoren

  • Mit Wasser verdünnbar

  • Erfüllt die Anforderungen diverser Automobilhersteller
Hinweis

Bei Verdünnungen unter 33 Vol.-Prozent, das entspricht einem Gefrierpunkt von über -20°C, ist ein ausreichender Korrosionsschutz nicht mehr gewährleistet. Nicht mit anderen Kühlerschutzmitteln mischen.

PKW
MarkeModellBaujahr offizielle
abbisWürthHerstellerzulassung
alle Modelle2008 W40
BMWalle Modelle1975 W48X
Chrysleralle Modelle19852007W48
alle Modelle2008 W30
Citroënalle Modelle1993 W30
Daciaalle Modelle2005 W30
Daihatsualle Modelle1979 W30
Ferrarialle Modelle19792005W48
alle Modelle2005 W30
Fiatalle Modelle19822005W48
alle Modelle2005 W30
Fordalle Modelle 1997W48
alle Modelle1998 W30X
Hondaalle Modelle1983 W30
Hyundaialle Modelle1982 W30
Jaguaralle Modelle19861999W48
alle Modelle1999 W30X
KIAalle Modelle1991 W30
Ladaalle Modelle W48
Lanciaalle Modelle19762005W48
alle Modelle2005 W30
Land RoverFreelander; Discovery, Defender, Range Rover1998 W30X
Range Rover V8 und Diesel19982005W48X
Lexusalle Modelle1994 W30
Lotusalle Modelle19801999W48
alle Modelle2000 W30
Mahindraalle Modelle W48
Mazdaalle Modelle1977 W30
Mercedesalle Modelle19762014W48X
alle Modelle2014 W40X
MG Roveralle Modelle1982 W30
MiniBenzinmotor2001 W48X
Diesel2007 W30X
Mitsubishialle Modelle1982 W30
Carisma19962004W48X
Colt20042007W48X
Morganalle Modelle W48
Nissanalle Modelle1982 W30
Opelalle Modelle19752000W48X
alle Modelle2001 W30X
Peugeotalle Modelle1993 W30
Porschealle Modelle (außer 911) 1995W48X
alle Modelle19962009W30X
alle Modelle2010 W40
Renaultalle Modelle1985 W30
Rolls-Roycealle Modelle1998 W48X
Saaballe Modelle19752000W48X
Seatalle Modelle19851996W48X
alle Modelle19972007W30X
alle Modelle2008 W40X
Skodaalle Modelle19891998W48X
alle Modelle19982008W30X
alle Modelle2008 W40X
Smartalle Modelle19982013W48X
alle Modelle2014 W40
Subarualle Modelle1977 W30
Suzukialle Modelle1981 W30
Teslaalle Modelle2013 W48
Toyotaalle Modelle1978 W30
Volkswagenalle Modelle19751996W48X
alle Modelle19972008W30X
alle Modelle2008 W40X
Alfa Romeoalle Modelle19762005W48
alle Modelle2005 W30
Audialle Modelle19811996W48X
alle Modelle19962008W30X
alle Modelle2008 W40
Bentleyalle Modelle19802005W48
alle Modelle20052008W30X
Motoren
Traktoren:
MarkeLandWürthBaureihenspezifische
Alternative
LKW:
LIAZCZ W48
MANDW48 (bis 11/2011)
W40 (ab 12/2011)
Mercedes-BenzDW48 (bis 9/2011)
W40 (ab 10/2011)
Mitsubishi FusoJPW30
NissanJPW30
PegasoE W48
RenaultFW30
SisuFINW48
VolvoSW30
CumminsUSW30
DAFNLW30
DeutzDW48 und W30
MANDW48 (bis 11/2011) W30
W40 (ab 12/2011)
Mercedes-BenzDW48 (bis 9/2011)
W40 (ab 10/2011)
MTUDW48W30
PerkinsUK W48
ATLASDW48
GINAFNLW30W48
GottwaldD W48
LiebherrCH, DW48
CNHNL
W30 (ab 1/2014)
FendtDW48W30
John DeereUSW30
CumminsUSW30
DaewooKRW30
DAFNLW30
FreightlinerUS W48
IvecoD W48
Mischverhältnis fürKühlerschutzWasserSchutz bis
1 Teil1,5 Teile–27°C
1 Teil2 Teile–20°C
Kühlerfrostschutz Premium W 301 Teil1 Teil–40°C
1 Teil1,5 Teile–27°C
1 Teil2 Teile–20°C
Kühlerfrostschutz Premium W 401 Teil1 Teil–40°C
1 Teil1,5 Teile–27°C
1 Teil2 Teile–20°C
Kühlerfrostschutz Premium W 481 Teil1 Teil–40°C

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.


Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Kühlerkorrosionsschutz- und Frostschutzmittel-Konzentrat für alle Kühlsysteme und Motoren, auch für Alumotoren.

Anleitung

Das Kühlsystem entleeren und ausspülen. Anschließend das Kühlsystem mit dem Kühlerschutz und Wasser im gewünschten Verhältnis (laut Mischtabelle) befüllen. Unbedingt die Betriebsanleitung des Fahrzeuges beachten!

Typbezeichnung

Kühlerschutz Premium W 30

Siedepunkt

180 °C

Produktgewicht (per Stück)

22980 g

Dichte / Bedingung

1,113 g/cm³ / bei 20°C

Inhaltsgewicht

22 kg

Farbe

Rotviolett

Chemische Basis

Ethylenglycol

Inhalt

20 l

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

48 Monate / dicht geschlossen, trockene und kühle Lagerung an gelüfteten Ort, Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. Behälter nicht mit Druck entleeren. Im Originalbehälter lagern, 15°C bis 30°C

pH-Wert

8,6

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen