Kühlerfrostschutz Basic
Kühlerfrostschutzkonzentrat Basic
KUEHLFRSHTZ-BASIC-W20-20LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gute Umweltverträglichkeit durch den Verzicht auf Nitrit, Amin und Phosphat
- Sichert einen einwandfreien motorischen Betrieb durch zuverlässigen Korrosions- und Frostschutz im Kühlsystem
- Erfüllt die Spezifikation British Standard BS 6580:1992
- Gute Mischbarkeit
- Günstige Verdampfungseigenschaften
- Stabilität bei hartem Wasser
- Korrosionsschutz auch für Buntmetalle
- Elastomerverträglichkeit
- Für Benzin- und Dieselmotoren
Bei Verdünnungen unter 33 Vol.-Prozent Kühlerschutz Basic W20, das entspricht einem Gefrierpunkt von über -20°C, ist ein ausreichender Korrosionsschutz nicht mehr gewährleistet. Nicht mit anderen Kühlerschutzmitteln mischen.
Datenblätter(X)
Kühlerkorrosionsschutz- und Frostschutzmittel-Konzentrat für alle Kühlsysteme und Motoren, auch für Alumotoren.
Das Kühlsystem entleeren und ausspülen. Anschließend das Kühlsystem mit dem Kühlerschutz und Wasser im gewünschten Verhältnis (laut Mischtabelle) befüllen. Unbedingt die Betriebsanleitung des Fahrzeuges beachten!
Typbezeichnung | Kühlerschutz Basic W 20 |
Siedepunkt | 170 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 23500.000 g |
Dichte / Bedingung | 1,131 g/cm³ / bei 20°C |
Inhaltsgewicht | 22.4 kg |
Farbe | Blau |
Chemische Basis | Ethylenglycol |
Inhalt | 20 l |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 48 Monate / dicht geschlossen, trockene und kühle Lagerung an gelüfteten Ort, Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. Behälter nicht mit Druck entleeren. Im Originalbehälter lagern, 15°C bis 30°C |
pH-Wert | 8,4 |