Kühlerdicht HP
Kühlerdicht HP
KUEHLDIMITT-HP-150ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dichtet Leckagen bis max. 0,1 mm ab
Schmutzsiebe im Kühlkreislauf werden nicht beeinträchtigt
Zur Vorbeugung bei jedem Frostschutzwechsel einsetzbar
Dichtwirkung durch mikrofeine, synthetische Partikel
Doseninhalt ist ausreichend für 10 Liter Kühlflüssigkeit
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Anzuwenden bei Mikroundichtigkeiten der Zylinderkopfdichtung und der Schlauchanschlüsse sowie bei Verdampfungsverlusten an Aggregaten des Kühlsystems. Zur Vorbeugung bei jedem Frostschutzwechsel. Auch bei geschlossenen Kühlsystemen einsetzbar. Geeignet für alle herkömmlichen Frostschutzmittel und Kühlflüssigkeiten
Bei warmem Motor direkt in den Kühlkreislauf geben. Nur in den Ausgleichsbehälter füllen, wenn dieser von Kühlflüssigkeit durchströmt wird. Danach den Motor mindestens 10 Min. laufen lassen, bis Thermostat öffnet und die Heizung merkbar Wärme abgibt. Danach Motor abstellen, Kühlflüssigkeit erneut kontrollieren und ggf. ergänzen
Inhalt | 150 ml |
Farbe | Blau |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Chemische Basis | Wasser |
Dichte | 1,01 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
pH-Wert | 9 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |