Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kühl Nackentuch

Nackenbandage kühlend
NAKBNDGE-KUEHL-SCHWARZ
MODYF

Art.-Nr. M457106999
EAN 8718692372719

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das Nackentuch für heiße Tage, das bis zu 8 Stunden kühlt
  • Antibakteriell und maschinenwaschbar

  • Leicht zu verwenden und wiederzuverwenden

  • Leicht, ungiftig und langlebig

  • Bietet bis zu 15° C / 59° F Kühlungsentlastung unter der Umgebungstemperatur

  • Bietet bis zu 8 Stunden Kühlkomfort
Hinweis

Wie funktioniert die Inuteq-H2O® Technologie?


  • Das entsprechende Produkt wird für max. 2 Minuten in Wasser getaucht und überschüssiges Wasser vorsichtig herausgedrückt

  • Durch Verdunstung des Wassers kommt es zu einer Kühlwirkung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen