Küf Çıkarıcı
Küf Çıkarıcı
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Sodyum hipoklorit |
Renk | Saydam, sarımsı |
Koku/oda kokusu | Klor |
Akışkanlık/yoğunluk | Sıvı |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Yoğunluk | 1,1 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
pH değeri | 12,5 |
Hacim/alan için maks. uygulama miktarı | 100 ml/m² |
Hacim/alan için min. uygulama miktarı | 50 ml/m² |
Silikon içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
İçerik | 1 l |
İçerik ağırlığı | 1100 g |
Üretimden itibaren raf ömrü | 60 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | serin ve buzlanmayan depolama alanı. Doğrudan günışığı ve ısıdan koruyun. Kabın sıkıca kapatılmış olduğundan emin olun ve yiyeceklerden uzak bir yerde depolayın |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!