Küçük ve plastik tabanlı takım çantası
Altı plastik takım çantası
PLASTIK.TABNL.ALET ÇANTASI.310X190X290MM
Ürün no. 0715930236
EAN 4046777911398
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Çanta içinde ve dışında aletler için polyester cepler
- Kalemler ve küçük tornavidalar için dış tarafta kauçuk bant
- Rahat deri taşıma sapı
- Yüksek kaliteli polyesterden üretilmiştir (1680 denye)
Görseldeki aletler dahil değildir.
Veri sayfaları(X)
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 310 x 190 x 290 mm |
Malzeme | PES - polyester |
Renk | Siyah, Gri |
Maks. yük kapasitesi | 10 kg |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 994,500 g |