Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kısma kumandası 24 V ZigBee

Kısma kumandası 24 V ZigBee

Ürün no. 0976504408

EAN 4065746152754

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kısma kumandası 24 V ZigBee

Ürün no. 0976504408
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
Giriş voltajı

24 V

Çıkış voltajı

24 V

Çıkış gücü

96 W

Bağlantı tipi (birincil)

Geçmeli sistem LD2

Bağlantı tipi (ikincil)

Geçmeli sistem LD2

Kablo uzunluğu (birincil)

100 mm

Kablo uzunluğu (ikincil)

100 mm

Bağlantı sayısı

12 ADET

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Beyaz

Uzunluk

145 mm

Genişlik

46 mm

Yükseklik

16 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler