Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kısma kumandası 24 V Sonar

Kısma kumandası 24 V Sonar

Ürün no. 0976504407

EAN 4056807744988

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kısma kumandası 24 V Sonar

Ürün no. 0976504407
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
Sonar dimming controller 24 V made of plastic
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Giriş voltajı

24 V

Çıkış voltajı

24 V

Çıkış gücü

48 W

Bağlantı tipi (birincil)

Geçmeli sistem LD2

Bağlantı tipi (ikincil)

Geçmeli sistem LD2

Kablo uzunluğu (birincil)

100 mm

Kablo uzunluğu (ikincil)

100 mm

Bağlantı sayısı

11 ADET

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Beyaz

Yükseklik

7,8 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler