Kısaltma kancalı elastik kordon
Ayarlanabilir uzunluğa sahip elastik kordon
AYARLI UZATMA HALATI KANCALI 800MM
Ürün no. 0880240190
EAN 4052712092756
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kendinden gerilme
Kısaltılmış elastik kordon yük altında otomatik olarak gerilir
200 N'a kadar dayanabilir
Kolay ayarlanabilir
Kordon, hızlı ve kolay bir şekilde gerekli uzunluğa ayarlanabilir
Uzunluk ayarlama aparatı kolayca çıkarılabilir
- Polipropilen kablo
- Doğal kauçuk iç malzeme
- Metal kancanın nihai yükü: 200 N
- Plastik kancanın nihai yükü: 500 N
Veri sayfaları(X)
Maks. uzunluk | 800 mm |
Çap | 8 mm |
Maks. germe kuvveti | 200 N |
Renk | Kırmızı |
Min. sıcaklık direnci | 0 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 70 °C |