Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kısa tornavida AW uçlu

Tornavida, AW uçlu, altıgen saplı, kısa

Ürün no. 061321720

EAN 4038898272489

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kısa tornavida AW uçlu

Ürün no. 061321720
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
AW uç, vida başında daha iyi sıkıştırma sağlar ve istenmeyen kamın dışarı çıkmasını önler
  • Kısa tasarımı sayesinde ulaşılması zor alanlar için idealdir

  • AW uç sayesinde gelişmiş güç aktarımı, daha uzun kullanma süresi ve optimum merkezleme

  • Korozyona karşı korumak için krom kaplamalı son derece sağlam altıgen şaft

  • Siyah uç sayesinde vidanın içine mümkün olan en iyi şekilde oturması

  • Renk kodlaması sayesinde boyutlar kolaylıkla fark edilir

  • Ergonomik şekli, yumuşak dış malzemesi ve düzleştirilmiş kenarları ile çift komponentli tutma kolu, optimum güç aktarımı ve zahmetsiz çalışma sağlar

  • Tutma kolundaki bağlantı sembolü ve ağız genişliği sayesinde doğru tornavidanın hızlı ve kolay tanımlanması
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

AW20

Bıçak uzunluğu (A)

25 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

62 mm

Tutma sapı genişliği (C)

31 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler