Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kısa saplı cırcır

Kısa saplı cırcır

Ürün no. 0713120111

EAN 4024835843393

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kısa saplı cırcır

Ürün no. 0713120111
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
Uç boyutu

3/8 inç

Uzunluk (L1)

106 mm

Kol uzunluğu (L2)

67 mm

Tutma sapı çapı (D1)

27 mm

Cırcır çapı (D2)

16 mm

Cırcır kafa yüksekliği (B1)

11 mm

Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2)

23 mm

Maks. tork (F max)

162 Nm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler