Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kısa saplı cırcır

Kısa saplı cırcır

Ürün no. 0713110111

EAN 4024835843287

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kısa saplı cırcır

Ürün no. 0713110111
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
Uç boyutu

1/4 inç

Uzunluk (L1)

72 mm

Kol uzunluğu (L2)

64 mm

Tutma sapı çapı (D1)

21 mm

Cırcır çapı (D2)

14 mm

Cırcır kafa yüksekliği (B1)

9 mm

Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2)

16 mm

Maks. tork (F max)

43 Nm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler