Krysshåndtak hurtigslipp stål galvanisert
Krysshåndtak hurtigslipp stål galvanisert
W.TEC
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale til håndtak | Polyamid |
Overflaten til håndtaket | Satinert |
Materiale til skruegjenge | Stål |
Gjengeoverflate | Galvanisert |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Utvendig bøssingdiameter (d3) | 16 mm |
Hodediameter (dk) | 40 mm |
Gjengelengde (lg) | 22 mm |
Høyde | 26 mm |
Bøssinglengde (h3) | 14 mm |
Håndtaktykkelse (c) | 12 mm |
Produktvekt (per element) | 30,150 g |