Krycí zátka, typ 2 Čtyři patky, které se uprostřed sbíhají
Krycí zátka, typ 2
FORD ZÁTKA ČERNÁ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šetří peníze i čas
Rychlá a snadná montáž zatlačením
Pevně sedí v dílu
Datové listy(X)
Spojování plechů, kartonu, obkladů a jiných plochých dílců
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 8,4-8,62 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 2,7-6 mm |
Průměr hlavy | 18 mm |
Výška hlavy | 2,5 mm |
Délka pod hlavou | 15,6 mm |
Materiál | Polyoxymethylene |
Barva | Černá |
Typ vozidla | Univerzální |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | 1629279 |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu 2 | 6725950 |