Krycí/voskovaný papír
Krycí papír kartonový
KRYC.PAP BÍLÁ/HNĚDÁ-300G-65QM-0,9X72,2M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vydrží velkou zátěž, lze jej použít i pod lešení
- Díky oboustrannému potahu z PE fólie je karton na mléko voděodolný, rozměrově stabilní a odolný vůči natržení
Šířka role se může lišit od 0,80 do 1,30 m v závislosti na kapacitě dodávky!
Datové listy(X)
Ideální pro ochranu před znečištěním a poškozením všech pevných povrchů během malířských a štukatérských prací. Krycí/voskovaný papír poskytuje optimální ochranu povrchu při montáži a optimální ochranu stěn pro práce s betonem a vyrovnávacím potěrem
Voskovaný papír se pokládá v pásech buď vedle sebe, nebo přes sebe a upevňuje pomocí lepicí pásky, čímž poskytuje účinnou ochranu všech typů vnitřních i venkovních podlah.
Šířka | 1,2 m |
Délka | 54,2 m |
Plocha | 65 m² |
Plošná hmotnost na m² | 300 g |
Barva | Bílá |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!