Kruisgreep snelkoppeling, gegalvaniseerd staal
Kruisgreep snelkoppeling, gegalvaniseerd staal
Art.-nr. 5094607001
EAN 4058794688092
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal handgreep | PA - polyamide |
Oppervlak greep | Gesatineerd |
Materiaal schroefdraad | Staal |
Oppervlak draad | Verzinkt |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Buitendiameter bus (d3) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 40 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 22 mm |
Hoogte | 26 mm |
Buslengte (h3) | 14 mm |
Handvatdikte (c) | 12 mm |
Productgewicht (per stuk) | 30,150 g |