Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Kruhový konektor CONI 2 1,65 mm

Round plug CONI 2 1.65 mm
JAZÝČEK KRUHOVÝ 1,5MM 1,5-2,5 POSTŘ.

Obj. č. 055899077
EAN 4011231470674
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
Konstrukce

Bez těsnění

Min./max. průřez drátu

0,75-1,5 mm²

Průměr kolíku

1,65 mm

Počet zaklapávacích jazýčků

3 ks

Materiál

Bronz

Povrch

SN

Min. průřez drátu

0.75 mm²

Max. průřez drátu

1.5 mm²

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vytahovač Pro kulaté konektory se západkovým jazýčkem

VYTAHOVAČ PRO KUL. KON. PR. 2,3MM

ZEBRA