Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Kroonmoer

DIN 935 staal 8 verzinkt dikke-laag gepassiv.

Art.-nr. 0345842

EAN 4059609389449

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Kroonmoer

Art.-nr. 0345842

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 935 staal 8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (VZD)

Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

DIN 935

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Voldoet aan RoHS

Ja

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M42

Hoogte (h1)

46 mm

Externe aandrijving (s1)

SW65

Hoekmaat (e)

71,3 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie