DIN 937 Stahl verzinkt
MU-KRO-DIN937-22H-SW17-(A2K)-M10
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
Normen | DIN 937 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 22H |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | Niedrig |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (h1) | 9 mm |
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Eckmaß (e) | 18,9 mm |
Steigung | 1,500 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 4,6 mm |