DIN 937 Stahl verzinkt
MU-KRO-DIN937-17H-SW36-(A2K)-M24
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
Normen | DIN 937 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 17H |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | Niedrig |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M24 |
Höhe (h1) | 15 mm |
Außenantrieb (s1) | SW36 |
Eckmaß (e) | 39,55 mm |
Steigung | 3 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 9,1 mm |