DIN 937 Stahl verzinkt
MU-KRO-DIN937-17H-SW24-(A2K)-M16
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
Normen | DIN 937 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 17H |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | Niedrig |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Höhe (h1) | 12 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Eckmaß (e) | 26,75 mm |
Steigung | 2 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 5,9 mm |