Kronenmutter niedrige Form DIN 937, Stahl 17H/22H, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 937 Stahl verzinkt
MU-KRO-DIN937-17H-SW13-(A2K)-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 937 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 17H |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | Niedrig |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (h1) | 8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Eckmaß (e) | 14,38 mm |
Steigung | 1,250 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 3,8 mm |