Kronenmutter mit Feingewinde

DIN 935 Stahl 8 verzinkt Dickschichtpass. Feingew.
MU-KRO-DIN935-8-B-SW30-(VZD)-M20X1,5

Art.-Nr. 034582015

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kronenmutter mit Feingewinde

Art.-Nr. 034582015

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 935, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Feingewinde

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M20 x 1,5

Höhe (h1)

22 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

DIN

935

Eckmaß (e)

32,95 mm

Schlüsselangriff (m1)

11,9 mm

Steigung

1,5 mm