Kronenmutter mit Feingewinde DIN 935, Stahl 10, blank
DIN 935 Stahl 10 blank Feingewinde
MU-KRO-DIN935-10-A-SW22-M14X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M14 x 1,5 |
Höhe (h1) | 16 mm |
Außenantrieb (s1) | SW22 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 935 |
Eckmaß (e) | 23,35 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 8,2 mm |
Steigung | 1,5 mm |