Kronenmutter

DIN 935 Edelstahl A4 blank
MU-KRO-DIN935-A4-SW46-M30

Art.-Nr. 034030

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kronenmutter

Art.-Nr. 034030

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 935, Edelstahl A4, blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M30

Höhe (h1)

33 mm

Außenantrieb (s1)

SW46

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

DIN

935

Eckmaß (e)

50,85 mm

Schlüsselangriff (m1)

18,2 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen