Kronenmutter DIN 935, Edelstahl A4, blank
DIN 935 Edelstahl A4 blank
MU-KRO-DIN935-A4-SW18-M12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Höhe (h1) | 15 mm |
Außenantrieb (s1) | SW18 |
Eckmaß (e) | 20,03 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 7,7 mm |
Steigung | 1,750 mm |