Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kronenmutter DIN 935, Edelstahl A4, blank

DIN 935 Edelstahl A4 blank
MU-KRO-DIN935-A4-SW13-M8

Art.-Nr. 03408
EAN 4024835145404
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
DIN 935

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (h1)

9,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Eckmaß (e)

14,38 mm

Schlüsselangriff (m1)

4,9 mm

Steigung

1,250 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen