Kronenmutter DIN 935, Edelstahl A2, blank
DIN 935 Edelstahl A2 blank
MU-KRO-DIN935-A2-SW27-M18
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M18 |
Höhe (h1) | 21 mm |
Außenantrieb (s1) | SW27 |
Eckmaß (e) | 29,56 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 11,2 mm |
Steigung | 2,500 mm |