DIN 935 Stahl 8 verzinkt
MU-KRO-DIN935-8-SW95-(A2K)-M64
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
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M64 |
Höhe (h1) | 66 mm |
Außenantrieb (s1) | SW95 |
Eckmaß (e) | 104,86 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 39,3 mm |