Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kronenmutter DIN 935, Stahl 8, blank

DIN 935 Stahl 8 blank
MU-KRO-DIN935-8-B-SW65-M42

Art.-Nr. 03450 42
EAN 4045727221587
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
DIN 935

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M42

Höhe (h1)

46 mm

Außenantrieb (s1)

SW65

Eckmaß (e)

71,3 mm

Schlüsselangriff (m1)

25,9 mm

Steigung

4,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen