DIN 935 Stahl 8 verzinkt
MU-KRO-DIN935-8-B-SW65-(A2K)-M42
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
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M42 |
Höhe (h1) | 46 mm |
Außenantrieb (s1) | SW65 |
Eckmaß (e) | 71,3 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 25,9 mm |