DIN 935 Stahl 8 verzinkt
MU-KRO-DIN935-8-B-SW60-(A2K)-M39
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M39 |
Höhe (h1) | 40 mm |
Außenantrieb (s1) | SW60 |
Eckmaß (e) | 66,44 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 23,5 mm |