Kronenmutter DIN 935, Stahl 8, blank
DIN 935 Stahl 8 blank
MU-KRO-DIN935-8-B-SW50-M33
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M33 |
Höhe (h1) | 35 mm |
Außenantrieb (s1) | SW50 |
Eckmaß (e) | 55,37 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 19,8 mm |
Steigung | 3,5 mm |